LEDVANCE SPA - LDVHTL225 HTL 225/230-240 UNV1 OSRAM - HTL225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.6...11.7 V
Leistung - 50...225 W
Ohne Dimmfunktion - nein
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
4008321927026
Artikelnummer
LDVHTL225
Herstellernummer
HTL225
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
11.6...11.7 V
Leistung:
50...225 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44 mm
Eingangsspannung:
230...240 V
Höhe:
34 mm
Länge:
170 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung DALI:
nein
Einbau:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Aufbau:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
6
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



