Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHTM105 HTM 105/230-240 UNV1 OSRAM - HTM105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.3...11.4 V

  • Leistung - 35...105 W

  • Ohne Dimmfunktion - nein

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300442334

Artikelnummer

LDVHTM105

Herstellernummer

HTM105

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

11.3...11.4 V

Leistung:

35...105 W

Ohne Dimmfunktion:

nein

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

52 mm

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

33 mm

Länge:

108 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Einbau:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Aufbau:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

4

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase IGBT (senza HTN) e TRIAC. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Morsetto serrafilo idoneo a diversi tipi di cavi (HTM). Adatta all'installazione in spazi ridotti grazie al design compatto e funzionale. Trasformatore estremamente compatto per l'installazione in spazi molto ristretti (HTN). Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio daincasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.