LEDVANCE SPA - LDVL15865 L 15W/865 FLH1 OSRAM - L15865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14.9 W
Sockel - G13
Länge - 451.6 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4050300446189
Artikelnummer
LDVL15865
Herstellernummer
L15865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
14.9 W
Sockel:
G13
Länge:
451.6 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
900 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
60 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh





