Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL1866 L 18W/66 FLH1 OSRAM - L1866

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVL1866 L 18W/66 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 590 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 1800 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321205056

Artikelnummer

LDVL1866

Herstellernummer

L1866

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18 W

Sockel:

G13

Länge:

590 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1800 lm

Lichtfarbe:

66

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schnellstart:

nein

Doppelwandig:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Luce uniforme per tutta la lunghezza della lampada. Caratteristiche prodotto: Durata media: 20.000 ore con alimentatore elettronico con preriscaldamento degli elettrodi. Dimmerabile. Aree applicative: Applicazioni decorative. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Ristoranti. Hotel. Illuminazione d'accento.