LEDVANCE SPA - LDVL1906GD95508247D 1906LEDGLOBE7,5W/825230VFILGDE27FS1OSRAM - L1906GD95508247D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 725...725 lm
Farbtemperatur - 2400...2400 K
Länge - 168 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 44.3 kg CO2 eq.
EAN
4058075808997
Artikelnummer
LDVL1906GD95508247D
Herstellernummer
L1906GD95508247D
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
725...725 lm
Farbtemperatur:
2400...2400 K
Länge:
168 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Durchmesser:
124 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
42...42 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.12
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0






