Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL20640SA L 20W/640 SA FLH1 OSRAM - L20640SA

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVL20640SA L 20W/640 SA FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 590 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300018195

Artikelnummer

LDVL20640SA

Herstellernummer

L20640SA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

G13

Länge:

590 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1200 lm

Lichtfarbe:

640

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

38 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schnellstart:

ja

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Zündstreifen:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampade fluorescenti lineari 38mm, per circuiti a doppia risonanza, attacco G13. Caratteristiche prodotto: Striscia di accensione esterna per migliorare l'accensione a basse temperature ambiente. Funzionamento senza starter. Vantaggi prodotto: Stabile e adatta per l'illuminazione esterna o per apparecchi con isolamento termico ridotto. Aree applicative: Illuminazione stradale. Industria. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.