LEDVANCE SPA - LDVL3076 L 30W/76 FLH1 OSRAM - L3076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.6 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Farbtemperatur - 3500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4008321205193
Artikelnummer
LDVL3076
Herstellernummer
L3076
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.6 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Farbtemperatur:
3500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1300 lm
Lichtfarbe:
35
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
43 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh



