LEDVANCE SPA - LDVL36965 L 36W/965 FLH1 OSRAM - L36965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 38 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4008321111395
Artikelnummer
LDVL36965
Herstellernummer
L36965
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
38 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2850 lm
Lichtfarbe:
965
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh





