LEDVANCE SPA - LDVL40840C L 40W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L40840C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 41.6 W
Sockel - sonstige
Länge - 399 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4050300014845
Artikelnummer
LDVL40840C
Herstellernummer
L40840C
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
41.6 W
Sockel:
sonstige
Länge:
399 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
2900 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
406 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T9
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh





