Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL4640 L 4W/640 FLH1 OSRAM - L4640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 4.6 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 150.1 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300008875

Artikelnummer

LDVL4640

Herstellernummer

L4640

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

4.6 W

Sockel:

G5

Länge:

150.1 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

140 lm

Lichtfarbe:

640

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

35 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree applicative: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.