Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM - L5860

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1500 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 3800 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321205353

Artikelnummer

LDVL5860

Herstellernummer

L5860

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

58 W

Sockel:

G13

Länge:

1500 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

3800 lm

Lichtfarbe:

60

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

65 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

68 kWh

Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Luce uniforme per tutta la lunghezza della lampada. Caratteristiche prodotto: Durata media: 20.000 ore con alimentatore elettronico con preriscaldamento degli elettrodi. Dimmerabile. Aree applicative: Applicazioni decorative. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Ristoranti. Hotel. Illuminazione d'accento.