LEDVANCE SPA - LDVL5867 L 58W/67 FLH1 OSRAM - L5867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 1600 lm
Packung
1 ST
EAN
4008321205384
Artikelnummer
LDVL5867
Herstellernummer
L5867
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1600 lm
Lichtfarbe:
67
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
27 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
71 kWh