LEDVANCE SPA - LDVL58880 L 58W/880 SKYWHITE FLH1 OSRAM - L58880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 61.8 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 8800 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4008321002990
Artikelnummer
LDVL58880
Herstellernummer
L58880
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
61.8 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
8800 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4900 lm
Lichtfarbe:
888
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
62 kWh





