LEDVANCE SPA - LDVL58954 L 58W/954 FLH1 OSRAM - L58954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60.9 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 5400 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300018270
Artikelnummer
LDVL58954
Herstellernummer
L58954
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
60.9 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
5400 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4550 lm
Lichtfarbe:
954
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
61 kWh





