LEDVANCE SPA - LDVL6840EL L 6W/840 EL FLH1 OSRAM - L6840EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6 W
Sockel - G5
Länge - 226.3 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4008321325662
Artikelnummer
LDVL6840EL
Herstellernummer
L6840EL
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
G5
Länge:
226.3 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
300 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh




