Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLDA40827S14SBLG2 LEDINESTRA40 6W/827 230VFR S14S FS1OSRAM - LDA40827S14SBLG2

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVLDA40827S14SBLG2 LEDINESTRA40 6W/827 230VFR S14S FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - S14s

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075817777

Artikelnummer

LDVLDA40827S14SBLG2

Herstellernummer

LDA40827S14SBLG2

Hersteller

LDV

Sockel:

S14s

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

500 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Durchmesser:

29 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

28...28 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.14

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampade LED tubolari. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.