LEDVANCE SPA - LDVLIN1500WIRKITDA LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KITLEDV - LIN1500WIRKITDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl - 5
Farbe - gelb
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4058075157996
Artikelnummer
LDVLIN1500WIRKITDA
Herstellernummer
LIN1500WIRKITDA
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
gelb
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.


