Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLINSUSPKIT LN INDV SUSPENSION KIT LEDV - LINSUSPKIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075133280

Artikelnummer

LDVLINSUSPKIT

Herstellernummer

LINSUSPKIT

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

25 mm

Durchmesser:

100 mm

Kit a sospensione. Caratteristiche prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale push fit per connessione elettrica facile e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Pacchetto di connessione a soffitto, colore uguale all'apparecchio, acciaio con verniciatura a polvere, con terminale push fit. Vantaggi prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.