LEDVANCE SPA - LDVLMSCIBOX LMS CI BOX MONTAGEKIT ZUGENT. BT1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
40 ST
EAN
4008321083692
Artikelnummer
LDVLMSCIBOX
Herstellernummer
LMSCIBOX
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
71 mm
Höhe:
27 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kit di montaggio per installazione indipendente di unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Aree applicative: Controller OSRAM con geometria 189 mm x 30 mm x 21 mm.



