LEDVANCE SPA - LDVLSPDMULTI3CI LS/PD MULTI3 CI FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
10 ST
EAN
4008321916648
Artikelnummer
LDVLSPDMULTI3CI
Herstellernummer
LSPDMULTI3CI
Hersteller
LDV
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



