LEDVANCE SPA - LDVNAVE100SUPER NAV-E 100W SUPER 4Y E40 RWL1 OSRAM - NAVE100SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 10100 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4050300015774
Artikelnummer
LDVNAVE100SUPER
Herstellernummer
NAVE100SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
10100 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
180 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
76 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
104 kWh
Lampenbezeichnung:
ED23,5




