LEDVANCE SPA - LDVNAVE50I NAV-E 50W/I E27 RWL1 OSRAM - NAVE50I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 3700 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
24 ST
EAN
4050300015583
Artikelnummer
LDVNAVE50I
Herstellernummer
NAVE50I
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
50 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
3700 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
54 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige





