LEDVANCE SPA - LDVNAVE68 NAV-E 68W E27 RWL1 OSRAM - NAVE68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 5400 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
24 ST
EAN
4008321345462
Artikelnummer
LDVNAVE68
Herstellernummer
NAVE68
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
5400 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige





