LEDVANCE SPA - LDVNAVT400SUPER NAV-T 400W SUPER 4Y E40 FLH1 OSRAM - NAVT400SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 415.5 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 56500 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4050300281179
Artikelnummer
LDVNAVT400SUPER
Herstellernummer
NAVT400SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
415.5 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
56500 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
285 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
416 kWh
Lampenbezeichnung:
T14




