LEDVANCE SPA - LDVNAVT50SUPER4Y NAV-T 50W SUPER 4Y E27 FLH1 OSRAM - NAVT50SUPER4Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 4200 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4052899415379
Artikelnummer
LDVNAVT50SUPER4Y
Herstellernummer
NAVT50SUPER4Y
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
50 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
4200 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
36 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige




