LEDVANCE SPA - LDVOT25024DIMP OT 250/220-240/24 DIM P FS1 OSRAM - OT25024DIMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24.2...24.2 V
Ausgangsleistung - 250...250 W
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Packung
10 ST
EAN
4052899545908
Artikelnummer
LDVOT25024DIMP
Herstellernummer
OT25024DIMP
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
24.2...24.2 V
Ausgangsleistung:
250...250 W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
40 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
265 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



