LEDVANCE SPA - LDVOT401A04DIMLT2G2 OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE UNV1OSRAM - OT401A04DIMLT2G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...56 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 70...1050 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899981935
Artikelnummer
LDVOT401A04DIMLT2G2
Herstellernummer
OT401A04DIMLT2G2
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
15...56 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
70...1050 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
33 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
79 mm
Länge:
123 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung LineSwitch:
ja
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein