LEDVANCE SPA - LDVOTDIM OT DIM /10-24 UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10.5...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
20 ST
EAN
4050300943459
Artikelnummer
LDVOTDIM
Herstellernummer
OTDIM
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
10.5...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
20 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42 mm
Länge:
172 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
III
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



