Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOTE18500PC OTE 18/220-240/500 PC UNV1 OSRAM - OTE18500PC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...36 V

  • Ausgangsleistung - 18...18 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899105362

Artikelnummer

LDVOTE18500PC

Herstellernummer

OTE18500PC

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

18...36 V

Ausgangsleistung:

18...18 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

53 mm

Länge:

95 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a corrente costante. Caratteristiche prodotto: Regolabile tramite dimmer a taglio di fase in salita o in discesa. Vantaggi prodotto: Involucro compatto per il montaggio in spazi molto ridotti. Compatibile con molti comuni dimmer leading-edge etrailing-edge. Aree applicative: Serracavi opzionale "E-style"per il montaggio indipendente (da ordinare separatamente). Adatto per installazioni indoor.