Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT25700LT2S OT FIT 25/220-240/700 LT2 S UNV1 OSRAM - OTFIT25700LT2S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...50 V

  • Ausgangsleistung - 8...26.5 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 300...700 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899957008

Artikelnummer

LDVOTFIT25700LT2S

Herstellernummer

OTFIT25700LT2S

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

15...50 V

Ausgangsleistung:

8...26.5 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

300...700 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

29.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

97 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo lenorme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione RI: a norma EN 55015
  • Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T c = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%)
  • Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente
  • . Vantaggi prodotto:
  • Alta efficienza e affidabilità
  • . Aree applicative:
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .