Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT501A0CSLG2 OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2 UNV1 OSRAM - OTFIT501A0CSLG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...51 V

  • Ausgangsleistung - 21.6...53.6 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 800...800 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899522558

Artikelnummer

LDVOTFIT501A0CSLG2

Herstellernummer

OTFIT501A0CSLG2

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

27...51 V

Ausgangsleistung:

21.6...53.6 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

800...800 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA
  • . Vantaggi prodotto:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .