LEDVANCE SPA - LDVOTFIT50250DL OT FIT 50/220-240/250 D L UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 54...216 V
Ausgangsleistung - 13.5...54 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899222571
Artikelnummer
LDVOTFIT50250DL
Herstellernummer
OTFIT50250DL
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
54...216 V
Ausgangsleistung:
13.5...54 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
21 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
210 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



