Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT50350DL OT FIT 50/220-240/350 D L UNV1 OSRAM - OTFIT50350DL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 54...150 V

  • Ausgangsleistung - 18.9...52.5 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899222595

Artikelnummer

LDVOTFIT50350DL

Herstellernummer

OTFIT50350DL

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

54...150 V

Ausgangsleistung:

18.9...52.5 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

210 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • . Vantaggi prodotto:
  • Dimensioni ridotte dell'involucro
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per l'installazione nei sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma EN 60598-2-22
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .