LEDVANCE SPA - LDVOTIDALI802A1LT2L OTI DALI 80/220-240/2A1 LT2 L UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...54 V
Ausgangsleistung - 32...80 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 1000...2100 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899028050
Artikelnummer
LDVOTIDALI802A1LT2L
Herstellernummer
OTIDALI802A1LT2L
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
20...54 V
Ausgangsleistung:
32...80 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
1000...2100 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
21 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



