Startseite

LEDVANCE SPA - LDVP40827G9G7 LEDPPIN40 CL 3,8W/827 230V G9 FS1 OSRAM - P40827G9G7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 3.8...3.8 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075811829

Artikelnummer

LDVP40827G9G7

Herstellernummer

P40827G9G7

Hersteller

LDV

Sockel:

G9

Lampenleistung:

3.8...3.8 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

58 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kapsel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Durchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

35...35 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.09

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.