Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE SPA - LDVPAM163584036G6 PMR16D3536 5W/840 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163584036G6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 46 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4052899958340

Artikelnummer

LDVPAM163584036G6

Herstellernummer

PAM163584036G6

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

46 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

51 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

950 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

PARATHOM advanced MR16 35 36° 5W/840 GU5.3 350lm 4000K 12V/50-60Hz. Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Basso consumo di energia. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: = 80. Elevata consistenza cromatica: = 5 SDCM. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.osram.com/dim). Lampade privedi mercurio.