LEDVANCE SPA - LDVPCA60827S PCLA60 8W/827 220-240VFR E27 FS1 OSRAM - PCA60827S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
4052899299085
Artikelnummer
LDVPCA60827S
Herstellernummer
PCA60827S
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh