Startseite

LEDVANCE SPA - LDVPP15 SPC.T26/57 CL 15W 230V E14 FS1 OSRAM - PP15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 15 W

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 85 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300310282

Artikelnummer

LDVPP15

Herstellernummer

PP15

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

15 W

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenspannung:

230...230 V

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Kohlefaden:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.