Startseite

LEDVANCE SPA - LDVPP1650830120G6 LPPAR1650120 4,3W/830 230V GU10 FS1OSRAM - PP1650830120G6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075023475

Artikelnummer

LDVPP1650830120G6

Herstellernummer

PP1650830120G6

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Durchmesser:

51 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

130 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

35...35 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampade LED retrofit con riflettore PAR16. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU10. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).