Startseite

LEDVANCE SPA - LDVPTFIT70S PT-FIT 70/220-240 S UNV1 OSRAM - PTFIT70S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 80...80 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4008321386649

Artikelnummer

LDVPTFIT70S

Herstellernummer

PTFIT70S

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

110 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

75 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

70...70 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

30 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per installazione in apparecchi (ECG). Caratteristiche prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi prodotto: Fattore costo/beneficio ottimizzato. Dimensioni compatte e peso ridotto per apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree applicative: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento.