Startseite

LEDVANCE SPA - LDVPTI150I PTI 150/220-240 I UNV1 OSRAM - PTI150I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 160...160 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321915535

Artikelnummer

LDVPTI150I

Herstellernummer

PTI150I

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

160...160 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

212 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

93 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

150...150 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

33 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, con morsetto serracavo (ECG). Caratteristiche prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi prodotto: La sezione estesa del morsetto terminale consente di collegare le lampade in parallelo. Morsetti serrafilo avvitabili per un serraggio affidabile. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree applicative: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento.