Startseite

LEDVANCE SPA - LDVQTECO2X511S QT-ECO 2X5-11/220-240 S UNV1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 23...23 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4050300821504

Artikelnummer

LDVQTECO2X511S

Herstellernummer

QTECO2X511S

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

80 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

40 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2...2

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Für Lampenart TC-D:

ja

Höhe:

22 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

5...11 W

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T2 / ø 7 mm e per lampade fluorescenti compatte (ECG). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienzaenergetica EEI: A2 / A3 (dipende dalla lampada). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL). Vantaggi prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Ampio range di tensione di ingresso. Aree applicative: Edifici pubblici.