LEDVANCE SPA - LDVSIG1543LL SIG 1543 LL CL 75W 235V E27 UNV1 OSRAM - SIG1543LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 75 W
Lampenspannung - 235...235 V
Ausführung - klar
Anzahl der Wendeln - 1
Packung
60 ST
EAN
4008321044389
Artikelnummer
LDVSIG1543LL
Herstellernummer
SIG1543LL
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
235...235 V
Ausführung:
klar
Anzahl der Wendeln:
1
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Mit Reflektor:
nein
Lampade al kripton a tensione di rete, per semafori stradali. Caratteristiche prodotto: Durata media prolungata della lampada: 14.000 ore. Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a un anno (a seconda dell'installazione). Vantaggi prodotto: Maggiore durata rispetto alle lampade segnaletiche al kripton a bassa tensione esistenti. Si adatta agli impianti di segnali ad alta tensione esistenti senza necessità di ammodernamenti o regolazioni. Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 6.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.



