LEDVANCE SPA - LDVTDLSPDLI TOUCH DIM LS/PD LI/220-240 FS1 OSRAM - TDLSPDLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
25 ST
EAN
4008321023025
Artikelnummer
LDVTDLSPDLI
Herstellernummer
TDLSPDLI
Hersteller
LDV
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
29 mm
Höhe:
21 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Sensori di luminosità e presenza per i sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Sensore di presenza e luminosità Touch DIM®. Possibilità di funzionamento anche solo come sensore di presenza. Massima lunghezza della linea di segnale: 10 m. Massima potenza in ingresso: 0,5 W. Temporizzazione: 15 min. Vantaggi prodotto: Possibilità di memorizzare con un doppio clic un valore nominale per il controllo in funzione della luce naturale. Comando mediante interruttori standard. Aree applicative: Apparecchi individuali negli uffici. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 4 ECG QTi DALI, 4 trasformatori HTi DALI o 4 ECG OTi DALI LED.



