LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD18830RA RX-D 18W/830 G24D-2 FS1 RDIUM - DD18830RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - G24d-2
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597189128
Artikelnummer
RDMDD18830RA
Herstellernummer
DD18830RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24d-2
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
154 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22.16 kWh