Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE26830RA RX-D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 RDIUM - DDE26830RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE26830RA RX-D/E 26W/830 G24Q-3 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G24q-3

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597114878

Artikelnummer

RDMDDE26830RA

Herstellernummer

DDE26830RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G24q-3

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

165 mm

Integrierter Starter:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28.6 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux D/E. Senza starter integrato, adatte ad alimentazione elettronica. 26W/830 1800lm 3000K G24q-3 230V. 27x165mm.