Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDEOSST171RA RS 71/220-240 UNV1 RDIUM - DEOSST171RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDEOSST171RA RS 71/220-240 UNV1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 30...65 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

4008597208492

Artikelnummer

RDMDEOSST171RA

Herstellernummer

DEOSST171RA

Hersteller

LDV

Elektronisch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

30...65 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RS 71 220-240 UNV1 RADIUM…. Starter per illuminazione di qualità e semplice da installare.