Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL55840RA RX-L 55W/840 2G11 FS1 RDIUM - DL55840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDL55840RA RX-L 55W/840 2G11 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 4800 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597413452

Artikelnummer

RDMDL55840RA

Herstellernummer

DL55840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

4800 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

38 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

535 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60.5 kWh

Lampada fluorescente compatta Ralux Lungo RX-L 55W / 840 / 2G11. PL-L 55W 2G11 4000K 4800lm CRI 80-89.