Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS7840RA RX-S 7W/840 G23 FS1 RDIUM - DS7840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS7840RA RX-S 7W/840 G23 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597157202

Artikelnummer

RDMDS7840RA

Herstellernummer

DS7840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

137 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

nein

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux, RX-S. Con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-S 7W/840 G23 4000K 400lm CRI 80-89. 27x137mm.