Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1 RDIUM - DSE11840RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597000317

Artikelnummer

RDMDSE11840RA

Herstellernummer

DSE11840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

214 mm

Integrierter Starter:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12.98 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux S/E. Senza starter integrato, adatte ad alimentazione elettronica. PL-S 11W/840 900lm 4000K. 27x214mm.